|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-7492713 Herst.-Nr.: 00182698 EAN/GTIN: 4047443370372 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Vertical Ergonomic - Vertikale Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.6 cm |  | Tiefe | 11.5 cm |  | Höhe | 7.1 cm |  | Gewicht | 240 g |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Vertikale Maus |  | Ausrichtung | Für Rechtshänder |  | Ergonomisches Design | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, vertikaler Griff, Griffigkeit durch Weichgummi, Smart-Link-Technologie, Browser-Taste |  | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 6 |  | Bewegungsauflösung | 1800 dpi |  | Schnittstelle | USB |  | Leistung | 1000/1400/1800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit |  | Kabellänge | 1.8 m | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cordless maus |
|  |  |
| |