Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Zvr Virtual Reality Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7485917
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     793514-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das HP Zvr Virtual-Reality-Display mit 59,94 cm (23,6 Zoll) Diagonale wird Ihre Art zu denken, zu arbeiten und zu erschaffen verändern - es ist das erste kommerzielle 3D-Display von HP, das ein virtuelles 3D-Hologramm erzeugt, sodass jeder Winkel und jede Kurve naturgetreu dargestellt werden.
HP Zvr Virtual Reality Display - Head Only - 3D LED-Monitor - 59.94 cm (23.6") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - TN - 200 cd/m² - 1000:1 - 5.6 ms - DVI-D, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.92 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
59.94 cm (23.6")
Besonderheiten
HDCP, ohne Quecksilber, 72 % NTSC Farbraum
Integrierte Peripheriegeräte
4 x IR Kameras, USB 2.0 Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5,6 ms (Ein/Aus)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
69 cm x 6.81 cm x 52.53 cm - ohne Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
3D-Technologie
Passiv
Pixelpitch
0.272 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
60 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 80 kHz
Ppi
93.5
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, NOM, TUV S, CB, PSB, FCC, KC
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
12 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
90 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D (Dual Link) (HDCP) ¦ DisplayPort (HDCP) ¦ 4 x USB 2.0 Downstream ¦ USB 2.0 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 69 cm - Tiefe: 6.81 cm - Höhe: 52.53 cm - Gewicht: 5.92 kg
Eingang
Typ
Pen
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.077,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.077,50*
€ 8.422,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.011,15*
€ 8.343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.830,81*
€ 8.128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.749,84*
€ 8.032,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.