Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 2703LM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7481996
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E351013
EAN/GTIN:
     0815335026379
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Touchscreen-Monitore der 03-Serie werden dank ihrer Flexibilität verschiedenen Einbausituationen im Gesundheitswesen gerecht - von der Pflegestation über die Patientenaufklärung bis hin zur Patientenaufnahme und Arzneimittelausgabe. Benötigen Sie einen Touchscreen auf einer Pflegestation, um die direkte bzw. indirekte Patientenversorgung zu unterstützen? Oder einen Wegweiser, der Patienten und Besuchern hilft, sich in der Gesundheitseinrichtung zurechtzufinden? Dann ist der 27-Zoll-Monitor aus der 03-Serie die richtige Wahl: Er sorgt für eine verbesserte Kommunikation zwischen Patienten, Familienangehörigen und Gesundheitsdienstleistern.
Elo 2703LM - LCD-Monitor - 68.58 cm (27") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.5 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Besonderheiten
TouchPro-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
64.76 cm x 23.3 cm x 45.09 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 82 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
250 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
MTBF
50,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
3 Kabelbinder
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, KCC, IP54, IEC 60601-1, ISO 14971, EAC, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1:2005 + A1:2012, CoC, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
0.45 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ USB (Typ B) ¦ USB 2.0 (Typ A) ¦ 4 x Micro-USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
76.4 cm
Transporttiefe
32.2 cm
Transporthöhe
56 cm
Transportgewicht
14.3 kg
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Projiziert kapazitiv
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 879,35*
€ 1.046,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 876,87*
€ 1.043,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 859,46*
€ 1.022,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 838,15*
€ 997,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 793,30*
€ 944,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.