Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda Pro ST1000LM049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7477783
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000LM049
EAN/GTIN:
     8719706012355
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen - BarraCuda wächst mit Ihnen.
Seagate Barracuda Pro ST1000LM049 - Festplatte - 1 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100.35 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, ICES-003, UL 60950-1, EN 60950-1, KC, cUL No.60950-1, China RoHS, RCM, RoHS 2011/65/EU, SVHC, FCC Part 15 J Class B, EN 55024:2010, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032:2012, Directive 2014/30/EU, Directive 2015/863
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
11.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
160 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.