Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-E651 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7387061
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE651XNEWX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seiner Druckgeschwindigkeit von 300 mm/s, seiner komfortablen Bedienung und Frontausgabe ist der CT-E651 sowohl für die Gastronomie als auch für den Einzelhandel ideal geeignet. In der Gastronomie schützt die Frontausgabe den Druckmechanismus vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern. Im Einzelhandel passt er mit seiner geringen Stellfläche perfekt unter All-in-One-Einzelhandelssysteme oder neben Kassenschubladen - schließlich hat er ja dieselbe Höhe. Für beste Konnektivität sorgen die optionalen Schnittstelle für Bluetooth und Wi-Fi.
Citizen CT-E651 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Cutter - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 3 von 9, PDF417, ITF, Composite
Druckermerkmale
Papierendensensor
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 - 8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.053 mm - 0.085 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
1.26 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-12
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60094S
ab € 145,21*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,66*
Zubehör
Citizen Systems
PBM30056-00
ab € 2,22*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60103S
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.