Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P504C 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7386829
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU400A
EAN/GTIN:
     0191628444922
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung CLT-P504C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone (SU400A) - für Samsung CLP-415, CLX-4195; MultiXpress SL-C1453, C1454; Xpress SL-C1404, C1810, C1860
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.2 cm
Transporttiefe
27 cm
Transporthöhe
22.7 cm
Transportgewicht
3.67 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1800 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-415N, CLP-415NW, CLX-4195FN, CLX-4195FW, CLX-4195N ¦ Samsung MultiXpress SL-C1453FW, SL-C1454FW, SL-C1454N ¦ Samsung Xpress SL-C1404W, SL-C1810W, SL-C1860FW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,54*
€ 571,843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,87*
€ 561,525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,54*
€ 539,713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,29*
€ 532,275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.