Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-R6345A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7386797
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV216A
EAN/GTIN:
     0191628485123
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 60.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.
Samsung SCX-R6345A - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für Samsung SCX-6345N, SCX-6345NG, SCX-6345NJ
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40.7 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
18.4 cm
Transportgewicht
2.42 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SCX-6345N, SCX-6345NG, SCX-6345NJ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.