Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P406C 4er-Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-LT2247BKCMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU375A
EAN/GTIN:
     0191628445851
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung CLT-P406C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone (SU375A) - für Samsung CLX-3300, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, SCX-3300, 3301, 3305, 3306
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.1 cm
Transporttiefe
27.3 cm
Transporthöhe
19.3 cm
Transportgewicht
3.77 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-360, CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-365, CLP-365W, CLP-366, CLP-366W, CLP-367W, CLP-368, CLX-3300, CLX-3300FN, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3303FW, CLX-3304, CLX-3305, CLX-3305FN, CLX-3305FW, CLX-3305W, CLX-3306, CLX-3306FN, CLX-3306FW, CLX-3306W, CLX-3307FW, CLX-3307W, SCX-3300, SCX-3301, SCX-3305, SCX-3305W, SCX-3306 ¦ Samsung Xpress SL-C410W, SL-C412W, SL-C413W, SL-C417W, SL-C460FW, SL-C460W, SL-C462FW, SL-C462W, SL-C463FW, SL-C463W, SL-C467FW, SL-C467W
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
34
pro Satz
€ 4,15*
ab € 135,18*
€ 167,12*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 136,75*
€ 167,69*
1 Tag
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 138,03*
€ 169,02*
1 Tag
78
pro Satz
€ 7,50*
ab € 139,65*
€ 170,24*
pro Satz
€ 3,50*
ab € 145,28*
€ 174,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,12*
€ 198,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 148,80*
€ 177,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,79*
€ 171,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,74*
€ 166,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,18*
€ 160,86
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 33,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.