Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P404C 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-120025441336
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU365A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung CLT-P404C - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone (SU365A) - für Samsung CLX-3302, 3303, 3304, 3307; Xpress SL-C432, C433, C462, C463, C467, C482, C483
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.1 cm
Transporttiefe
27.3 cm
Transporthöhe
19.3 cm
Transportgewicht
3.77 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-367W, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3303FW, CLX-3304, CLX-3307FW, CLX-3307W ¦ Samsung Xpress SL-C412W, SL-C413W, SL-C417W, SL-C430, SL-C430W, SL-C432, SL-C432W, SL-C433, SL-C433W, SL-C462FW, SL-C462W, SL-C463FW, SL-C463W, SL-C467FW, SL-C467W, SL-C480, SL-C480FN, SL-C480FW, SL-C480W, SL-C482, SL-C482FW, SL-C482W, SL-C483, SL-C483FW, SL-C483W
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 145,26*
€ 175,14*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 175,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 148,08*
€ 178,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,61*
€ 180,68*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 150,08*
€ 180,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.