Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C404S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7386665
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ST978A
EAN/GTIN:
     0191628446322
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung CLT-C404S - Cyan - original - Tonerpatrone (ST978A) - für Samsung CLX-3302, 3303, 3304, 3307; Xpress SL-C432, C433, C462, C463, C467, C482, C483
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.7 cm
Transporttiefe
18.1 cm
Transporthöhe
7.9 cm
Transportgewicht
820 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-362, CLP-363, CLP-364, CLP-367W, CLX-3302, CLX-3303, CLX-3303FW, CLX-3304, CLX-3307FW, CLX-3307W ¦ Samsung Xpress SL-C412W, SL-C413W, SL-C417W, SL-C430, SL-C430W, SL-C432, SL-C432W, SL-C433, SL-C433W, SL-C462FW, SL-C462W, SL-C463FW, SL-C463W, SL-C467FW, SL-C467W, SL-C480, SL-C480FN, SL-C480FW, SL-C480W, SL-C482, SL-C482FW, SL-C482W, SL-C483, SL-C483FW, SL-C483W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.