Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-092115 Herst.-Nr.: SV123A EAN/GTIN: 0191628484270 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Samsung MLT-P203U - 2er-Pack - Ultra High Yield - Schwarz - original - Tonerpatrone (SV123A) - für ProXpress SL-M3310, M3320, M3321, M3370, M3820, M3870, M4020, M4024, M4070, M4072 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 51.9 cm | | Transporttiefe | 33.7 cm | | Transporthöhe | 18.6 cm | | Transportgewicht | 4.34 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenleistung | Ultra High Yield | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ProXpress SL-M3310ND, SL-M3320ND, SL-M3321ND, SL-M3370FD, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 314,42* | € 362,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 364,51* | € 420,11* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 367,22* | € 422,94* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 394,46* | € 459,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|