Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D111L Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-LT2361HC
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU799A
EAN/GTIN:
     0191628481699
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung MLT-D111L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone (SU799A) - für Xpress SL-M2023, M2027, M2029, M2060, M2070, M2071, M2073, M2074, M2077, M2078, M2079
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
10.8 cm
Transportgewicht
1.22 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SL-M2024, SL-M2024W, SL-M2028, SL-M2028W ¦ Samsung Xpress SL-M2010, SL-M2010W, SL-M2020, SL-M2020W, SL-M2021, SL-M2021W, SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2023, SL-M2023W, SL-M2026, SL-M2026W, SL-M2027, SL-M2027W, SL-M2029, SL-M2029W, SL-M2060, SL-M2060FH, SL-M2060FW, SL-M2060NW, SL-M2060W, SL-M2070, SL-M2070F, SL-M2070FW, SL-M2070HW, SL-M2070L, SL-M2070W, SL-M2071, SL-M2071F, SL-M2071FH, SL-M2071FW, SL-M2071HW, SL-M2071W, SL-M2073, SL-M2073FW, SL-M2073W, SL-M2074, SL-M2074F, SL-M2074FW, SL-M2074W, SL-M2077, SL-M2077F, SL-M2077FW, SL-M2077W, SL-M2078, SL-M2078F, SL-M2078FW, SL-M2078W, SL-M2079, SL-M2079F, SL-M2079FW, SL-M2079W
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
10
pro Stück
€ 4,15*
ab € 54,84*
€ 69,25*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,68*
€ 69,42*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 56,13*
€ 69,89*
1 Tag
41
pro Stück
€ 7,50*
ab € 56,23*
€ 69,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 56,36*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.