Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLX-M8385A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU596A
EAN/GTIN:
     0191628450558
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Samsung Tonerkartuschen Magenta mit 15.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.
Samsung CLX-M8385A - Magenta - original - Tonerpatrone (SU596A) - für Samsung CLX-8380ND, CLX-8380NDG, CLX-8380NI, CLX-8385ND, CLX-8385NX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
45.5 cm
Transporttiefe
11.7 cm
Transporthöhe
13.9 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLX-8380ND, CLX-8380NDG, CLX-8380NI, CLX-8385ND, CLX-8385NX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.