Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLX-C8385A Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384081
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU579A
EAN/GTIN:
     0191628450343
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Samsung Tonerkartuschen Cyan mit 15.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.
Samsung CLX-C8385A - Cyan - original - Tonerpatrone (SU579A) - für Samsung CLX-8380ND, CLX-8380NDG, CLX-8380NI, CLX-8385ND, CLX-8385NX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
45.5 cm
Transporttiefe
11.7 cm
Transporthöhe
13.9 cm
Transportgewicht
1.17 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLX-8380ND, CLX-8380NDG, CLX-8380NI, CLX-8385ND, CLX-8385NX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.