Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R407 Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R407 24000 Seiten
Samsung CLT-R407 24000 Seiten
Samsung CLT-R407 24000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-7384041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU408A
EAN/GTIN:
     0191628449583
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung CLT-R407 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Druckerbildeinheit - für Samsung CLP-320, CLP-325, CLX-3180, CLX-3185, CLX-3186
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35.8 cm
Transporttiefe
29.1 cm
Transporthöhe
17.6 cm
Transportgewicht
1.35 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-320K, CLP-325, CLP-325K, CLP-325W, CLP-325WK, CLX-3180K, CLX-3185, CLX-3185FN, CLX-3185FW, CLX-3185K, CLX-3185N, CLX-3185W, CLX-3185WK, CLX-3186, CLX-3186FN, CLX-3186N, CLX-3186W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.