Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M6072S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-LT2099M
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS619A
EAN/GTIN:
     0191628462582
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Samsung Tonerkartuschen Magenta mit 15.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.
Samsung CLT-M6072S - Magenta - original - Tonerpatrone (SS619A) - für MultiXpress CLX-9250ND, CLX-9252NA, CLX-9350ND, CLX-9352NA
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
51 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Transportgewicht
1.55 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung MultiXpress CLX-9250ND, CLX-9252NA, CLX-9350ND, CLX-9352NA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 1.096,25*
€ 1.211,88*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1.115,82*
€ 1.215,75*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.211,88*
€ 1.442,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.181,33*
€ 1.405,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.151,69*
€ 1.370,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.127,53*
€ 1.341,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.096,25*
€ 1.304,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.096,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.