Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7383391
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0Q41075
EAN/GTIN:
     4589701778396
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Lenovo - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - für ThinkCentre M910t; M920t 10U1; ThinkStation P330 Gen 2 30D3 (Tower)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
12.8 cm
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, SEMKO, CB, FCC, IEC 60825-1, FDA, KC, SONCAP, CU
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerDVD Create 14, CyberLink PowerDVD 14
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M910t ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10U1 ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D3 (Tower)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Puffergröße
0.5 MB
Unterstützte Aufnahmemodi
Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.