| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7359734 Herst.-Nr.: APTO44469741E EAN/GTIN: 4250164837226 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - magenta - (Alternative zu: Oki 44469741). AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone - für OKI ES 5430dn Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 19798, DIN 33870 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI ES 5430dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner |
| | |
| |