Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7359679
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTL62D2X0E
EAN/GTIN:
     4250164837998
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - schwarz - (Alternative zu: Lexmark 62D0XA0, 62D2X0E, 620XA, 622X).
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 620XA, Lexmark 622X, Lexmark 62D0XA0, Lexmark 62D2X0E) - für Lexmark MX711, MX810, MX811, MX812
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark 620XA, Lexmark 622X, Lexmark 62D0XA0, Lexmark 62D2X0E
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 45000 Seiten
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MX711de, MX711dhe, MX711dthe, MX810de, MX810dfe, MX810dme, MX810dpe, MX810dte, MX810dtfe, MX810dtme, MX810dtpe, MX810dxe, MX810dxfe, MX810dxme, MX810dxpe, MX811de, MX811dfe, MX811dme, MX811dpe, MX811dte, MX811dtfe, MX811dtme, MX811dtpe, MX811dxe, MX811dxfe, MX811dxme, MX811dxpe, MX812de, MX812dfe, MX812dme, MX812dpe, MX812dte, MX812dtfe, MX812dtme, MX812dtpe, MX812dxe, MX812dxfe, MX812dxme, MX812dxpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.