Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVI-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-7334322
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     50.LHJ01.001
EAN/GTIN:
     5712505233092
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Acer - DVI-Kabel - Dual Link - DVI zu DVI - 1.8 m - Schwarz - für Acer B206, B246, B276, B326, B346, V176, V196, V206, V226, V246, V276; Professional B286
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
DVI
Stecker (zweites Ende)
DVI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer B196L, B206HL ymdh, B206HQL, B226HQL, B226HQLAymdr, B246HL, B246HLymdr, B246HQL, B246HYL, B246WL, B276HK, B276HL, B276HUL, B276HUL Aymiidprz, B286HK, B326HK, B326HUL ymiidphz, B346CK, V176L, V176L bd, V176L bm, V196HQL, V196HQLAb, V196Lb, V196Lbd, V196Lbmd, V196WL, V196WL b, V196WL bd, V196WL bm, V206HQ, V206HQL, V206WQL, V206WQL bd, V226HQL, V226HQL Abmdp, V226HQL Abmid, V226HQLAbmd, V226WL, V226WL bd, V226WLbmd, V236HL, V246HL, V246HL bmdp, V246HL bmid, V246HLBD, V246HQL, V246HYL, V246WL, V276HL ¦ Acer Professional B286HK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.