Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7330264
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROVGAFM5
EAN/GTIN:
     5712505316030
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VivoLink Pro - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 5 m - geformt, Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Dreifachisolierung
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, Anschlüsse mit Metallgehäuse
Länge
5 m
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit verzinntem Kupfer
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
Flexibles PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
12 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EDID-kompatibel
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.