| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7328561 Herst.-Nr.: 70729 EAN/GTIN: 4040849707292 |
| |
|
| | |
| ClickTronic - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Besonderheiten | Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), abschließbarer Anschluss, Rund | | Länge | 2 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 30 | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 2m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m |
| | |
| |