Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2480 BL Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7321972
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LH1LA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755073533
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der nahezu randlose Monitor BL2480 von BenQ bringt stylisches Understatement in ihr Büro oder das Arbeitszimmer zuhause! Sein ultra-schmales Rahmendesign sowie die Möglichkeit, sämtliche Kabel im Standfuß zu verstecken, sorgen für einen aufgeräumten und modernen Arbeitsplatz. Der Full-HD-Monitor verfügt über die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ, die in Kombination mit der integrierten Flicker-Free-Technologie in jeder Umgebung, bei allen Lichtverhältnissen und jederzeit brillante Bilder, in einer beeindruckenden Detailstärke garantiert.
BenQ BL2480 - BL Series - LED-Monitor - 60.45 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.84 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
Abdeckung für Kabelführung, Dynamic Power Saving (DPS), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 8-Bit-Gamma, Ultra Slim Design Bezel, Bright Intelligence (B.I.), Eye-Care Technology, an 3 Seiten ohne Blende, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 17.5 cm x 42 cm
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
30 kWh
Kontrast
1000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.274 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV Bauart, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
27 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.9 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.