| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7309571 Herst.-Nr.: K12341OW EAN/GTIN: 3112539605100 |
| |
|
| | |
| Armor - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Lexmark E450dn, E450dtn Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | STMC, DIN 33870-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 | Umweltschutzstandards | Französische Umweltnorm | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark E450dn, E450dtn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, armor toner, lasertoner |
| | |
| |