| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7309570 Herst.-Nr.: K12355OW EAN/GTIN: 3112539605087 |
| |
|
| | |
| Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser! Armor - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Lexmark E350d, E350dt, E352dn, E352dtn Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | STMC, DIN 33870-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark E350d, E350dt, E352dn, E352dtn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner |
| | |
| |