| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7309563 Herst.-Nr.: K12332OW EAN/GTIN: 3112539605285 |
| |
|
| | |
| Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser! Armor - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Kyocera FS-1030D, 1030DN, 1030DT, 1030DTN Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | STMC, DIN 33870-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 7200 Seiten ISO/IEC 19752 | Umweltschutzstandards | Französische Umweltnorm | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera FS-1030D, 1030DN, 1030DT, 1030DTN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner |
| | |
| |