Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309496
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12431OW
EAN/GTIN:
     3112539605612
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Armor - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-8060, 8065, HL-5240, 5250, 5270, 5280, MFC-8460, 8860, 8870
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33870, STMC
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8060, DCP-8065DN, HL-5240, HL-5240L, HL-5240LT, HL-5250DN, HL-5250DNHY, HL-5250DNLT, HL-5250DNT, HL-5270DN, HL-5270DN2LT, HL-5270DNLT, HL-5280DW, HL-5280DWLT, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.