| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7309417 Herst.-Nr.: K15467OW EAN/GTIN: 3112539603960 |
| |
|
| | |
| Armor - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C540H1KG) - für Lexmark C540n Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Lexmark C540H1KG | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33870-2 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark C540n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner |
| | |
| |