Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWA Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309353
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15193OW
EAN/GTIN:
     3112539604660
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OWA - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C5240YH) - für Lexmark C524, C524dn, C524dtn, C524n, C524tn, C532dn, C532n, C534dn, C534dtn, C534n
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark C5240YH
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHASA 18001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C524, C524dn, C524dtn, C524n, C524tn, C532dn, C532n, C534dn, C534dtn, C534n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.