Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWA Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309352
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15191OW
EAN/GTIN:
     3112539604646
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!
OWA - Mit hoher Kapazität - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C5240CH) - für Lexmark C524, C524dn, C524dtn, C524n, C524tn, C532dn, C532n, C534dn, C534dtn, C534n
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark C5240CH
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, OHASA 18001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C524, C524dn, C524dtn, C524n, C524tn, C532dn, C532n, C534dn, C534dtn, C534n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.