Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K12354 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7309275
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12354OW
EAN/GTIN:
     3112539605063
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Armor K12354 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark E250A11E, Lexmark E250A21E) - für Lexmark E250d, E250dn, E250dt, E250dtn, E350d, E350dt, E352dn, E352dtn
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark E250A11E, Lexmark E250A21E
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33870, STMC
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19752
Umweltschutzstandards
Französische Umweltnorm
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark E250d, E250dn, E250dt, E250dtn, E350d, E350dt, E352dn, E352dtn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.