Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST8000DM004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7297662
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000DM004
EAN/GTIN:
     8719706003766
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen - BarraCuda wächst mit Ihnen.
Seagate Barracuda ST8000DM004 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
630 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Unterstützung für PIO-Modus 0-4, Unterstützung für Multi-Word DMA-Modus 0-2, Ultra DMA Mode 0-6 support, Hot-Plug-Unterstützung, Worldwide Name (WWN), TGMR-Aufnahmetechnologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, China RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.3 Watt (Lesen) ¦ 3.4 Watt (Leerlauf) ¦ 5.3 Watt (Schreiben) ¦ 0.25 Watt (Standby) ¦ 0.25 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 22-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 22-350 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
6 ms
Interner Datendurchsatz
190 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate SeaTools
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.