| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7288336 Herst.-Nr.: AK-340105-100-S EAN/GTIN: 4016032433699 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. ASSMANN - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (S) zu DisplayPort (S) - 10 m - eingerastet, 4K Unterstützung, aktiv - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Eingerastet, 4K Unterstützung, aktives Kabel | | Länge | 10 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - Stecker | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - Stecker |
|
| | |
| | | |
| |