| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7270949 Herst.-Nr.: 106R01487 EAN/GTIN: 0095205614879 |
| |
|
| | |
| Xerox - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für WorkCentre 3210, 3210/N, 3210V/N, 3220, 3220/DN, 3220V/DN Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 4.100 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox WorkCentre 3210, 3210/N, 3210V/N, 3220, 3220/DN, 3220V/DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |