Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7269319
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLCXEU0FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
PLA-Filament wird aus pflanzlichen Materialien gewonnen. Neben seiner Umweltfreundlichkeit eignet es sich zudem für Druckverfahren mit geringerer Temperatur, was ein Verziehen entlang den Kanten des Druckobjekts deutlich verringert. Die durchscheinende Textur und die Oberfläche verleihen Ihrem Werk außerdem das gewisse Etwas.
XYZprinting - Gold - 600 g - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
1 kg
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verbrauchsmaterial
Gewicht
600 g
Farbe
Gold
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
1.75 mm
Düsentemperatur
190 °C
Glasübergangstemperatur
45 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.