Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15151 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7267153
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15151
EAN/GTIN:
     3112539605759
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Armor K15151 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark E260A11E, Lexmark E260A21E) - für Lexmark E260, E360, E460, E462
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Lexmark E260A11E, Lexmark E260A21E
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798, DIN 33870
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark E260, E260d, E260dn, E260dt, E260dtn, E360d, E360dn, E360dt, E360dtn, E460dn, E460dtn, E460dtw, E460dw, E462dtn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.