Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15385 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7266116
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15385
EAN/GTIN:
     3112539605797
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für Armor darf der Schutz der Umwelt nicht zulasten der Rentabilität Ihres Unternehmens gehen! Aus diesem Grunde sind Armor Druckerpatronen nicht nur umweltfreundlich, sondern darüber hinaus auch noch wesentlich preisgünstiger als Originalkartuschen.
Armor K15385 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D2082L) - für Samsung SCX-5635FN, 5835FN
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung MLT-D2082L
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33870, STMC
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SCX-5635FN, 5835FN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.