| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7265136 Herst.-Nr.: CF542A EAN/GTIN: 0190781107101 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse. HP 203A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF542A) Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 9.6 cm | | Transporthöhe | 11.1 cm | | Transportgewicht | 750 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 1300 Seiten ISO/IEC 19798 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |