| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7265130 Herst.-Nr.: CF532A EAN/GTIN: 0190781106982 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse. HP 205A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF532A) - für Color LaserJet Pro M154a, M154nw, MFP M180n, MFP M180nw Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 9.6 cm | | Transporthöhe | 11.1 cm | | Transportgewicht | 750 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 900 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M154a, M154nw, MFP M180n, MFP M180nw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |