Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Ednet Notebook Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7264701
Hersteller:
Ednet
Herst.-Nr.:
81166
EAN/GTIN:
4054007811660
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kabellose Notebook-Maus ist zuverlässig und speziell für den Einsatz mit Notebooks konzipiert. Die optische Maus mit 2,4 GHz Nano-USB-Empfänger bietet mit ihrer Reichweite von bis zu 10 m maximale Flexibilität. Das ergonomische Design macht die Maus sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Die ednet Funkmaus ermöglicht dank ihrer Eigenschaften und Funktionen eine präzise Steuerung des Notebooks oder PCs. Das schnelle Scrollrad eignet sich hervorragend für die schnelle Navigation.
Ednet Notebook Mouse - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz, Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
55 g
Farbe
Schwarz, Anthrazit
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X, Linux
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter, Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
notebook maus bluetooth
,
cordless maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,92*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 74,44*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.