| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7258057 Herst.-Nr.: APTC718ME EAN/GTIN: 4250164850348 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 2660B002, Canon 718M) - für Canon ImageCLASS LBP7200; i-SENSYS MF8350; Laser Shot LBP-7200; Satera MF8330, MF8350 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 2660B002, Canon 718M | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2900 Seiten | Umweltschutzstandards | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon ImageCLASS LBP7200CDN, MF8350Cdn ¦ Canon i-SENSYS LBP7200Cdn, MF8330CDN, MF8350CDN ¦ Canon Laser Shot LBP-7200Cdn ¦ Canon Satera MF8330Cdn, MF8350CDN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, toner agfaphoto |
| | |
| |