Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7252655
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70716
EAN/GTIN:
     4040849707162
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
clicktronic displayport kabel 15m
displayport kabel 15m
Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: VGA überträgt ausschließlich analoge Videosignale. Fehlt Ihnen für den Filmgenuss zu Hause vielleicht noch die Tonausgabe? Mit dieser Spezialverbindung sparen Sie sich mehrfache Kabel und setzen auf die 2-in-1-Kombination in einem einzigen Strang. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung ist damit sowohl die kristallklare Video- als auch Audioverbindung im Handumdrehen hergestellt.
ClickTronic - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 15 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), abschließbarer Anschluss, Rund
Länge
15 m
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.