Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 202 6.9 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7241594
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02E14010
EAN/GTIN:
     8715946646183
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der Claria Premium-Tinte in fünf Farben müssen Sie sich nicht mehr zwischen Kopf und Herz entscheiden – sie erzeugt hochwertige Dokumente und herausragende Hochglanzfotos. Dank der schwarzen Pigmenttinte für den Dokumentendruck und vier Farbstofftinten (einschließlich Schwarz) für Fotos erhalten Sie das Beste aus beiden Welten.
Epson 202 - 6.9 ml - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Expression Premium XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
6.9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson Claria Premium Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 250 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Expression Premium XP-6000, XP-6005, XP-6100, XP-6105
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02E74010
ab € 53,10*
Ähnlich
Epson
C13T02G74010
ab € 82,94*
Ähnlich
Epson
C13T02G14010
ab € 19,89*
Ähnlich
Epson
C13T02H24020
ab € 15,37*
Ähnlich
Epson
C13T02H34010
ab € 14,37*
Ähnlich
Epson
C13T02F14010
ab € 9,84*
Ähnlich
Epson
C13T02H14010
ab € 15,90*
Ähnlich
Epson
C13T02F44010
ab € 9,79*
Ähnlich
Epson
C13T02H44010
ab € 14,39*
Ähnlich
Ampertec
202
ab € 27,58*
Ähnlich
Ampertec
202
ab € 35,85*
Ähnlich
Ampertec
202
ab € 36,08*
Ähnlich
Ampertec
C13T02G74010
ab € 57,73*
Ähnlich
Ampertec
C13T02E140
ab € 9,78*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F140
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.