| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7239193 Herst.-Nr.: APTO44574302E EAN/GTIN: 4250164848031 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Bildtrommel - (Alternative zu: Oki 44574302, 01283601). AgfaPhoto - Kompatibel - Trommeleinheit (Alternative zu: OKI 01283601, OKI 44574302) - für OKI B411, 431; COREFIDO B411, B431; MB461, 471, 491, 492 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | OKI 01283601, OKI 44574302 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | LED | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommeleinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 25000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI B411d, 411dn, 431d, 431DN, 431DN+ ¦ OKI COREFIDO B411dnB, B431DN ¦ OKI MB461, 461-L, 471, 471-L, 471W, 491dn, 492dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, bildtrommel |
| | |
| |