Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerunterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7236736
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZUNTBC4FARBLASER
EAN/GTIN:
     4043719405601
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel
Das ideale Zubehör bei hohem Papierbedarf. Dieser Unterschrank ist für alle Geräte der L8000er/L9000er Serie geeignet.
Brother - Druckerunterschrank - für Brother DCP-L8410, HL-L8260, HL-L8360, HL-L9310, MFC-L8690, MFC-L8900, MFC-L9570
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckerunterschrank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41 cm - 48.4 cm - 40 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT, MFC-L9570CDWTSP
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.