| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7235463 Herst.-Nr.: C106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Emstar C106 - 2er-Pack - 38 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 95 g | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 38 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 410 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon |
| | |
| |