Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker Silver Metallic, RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7220704
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Ultimaker - Silver Metallic, RAL 9006 - 750 g - 95 m - PLA-Filament (3D)
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 527, ISO 178, ISO 179, ISO 1133, ISO 11357, ASTM D1505
Verbrauchsmaterial
Gewicht
750 g
Farbe
Silver Metallic, RAL 9006
Länge
95 m
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
PLA-Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Glasübergangstemperatur
60 °C
Schmelztemperatur
145 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8320295
ab € 36,72*
Ähnlich
RS Pro
1254344
ab € 86,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.