Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT510 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7220694
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT51043-T0E0000Z
EAN/GTIN:
     8596375178236
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der ZT510 beinhaltet die wichtigen Funktionen, die Sie bei einem Industriedrucker brauchen. Der ZT510 bietet ein bewährtes, robustes Design und erweiterte Verwaltungs- und Überwachungsmöglichkeiten. Das bedeutet, Sie erhalten Zuverlässigkeit rund um die Uhr und erreichen so einen reibungslosen Betrieb, Langlebigkeit und mehr Funktionalität, um mit jeder Herausforderung zurechtzukommen.
Zebra ZT510 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - parallel, USB, seriell, Gigabit LAN, NFC, Bluetooth 4.0 - Abrisskante
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ¦ 2 x skalierbar
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Abreißschiene
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell, Gigabit LAN, NFC, Bluetooth 4.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14
Schriftarten
CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B
Schriftschnitt & Effekte
Spiegel, gedrehter Text
Druckermerkmale
Multi-level Element Energy Equalizer (E3)
Prozessor
Prozessor
Cortex-A9 800 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2 - 11,4 cm)
Medientyp
Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm
Max. Drucklänge
2540 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
20 mm x 18 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.82 cm
Tiefe
51.233 cm
Höhe
39.568 cm
Gewicht
22.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.009,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.064,66*
€ 2.456,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,50*
€ 2.449,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,99*
€ 2.413,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,85*
€ 2.395,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,15*
€ 2.390,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.