Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7208919
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHPCF373AME
EAN/GTIN:
     4250164849670
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatronen - 3er-Pack - c,m,y - (Alternative zu: HP CF373AM, CB541A, CB542A, CB543A, Canon 716C/M/Y, 125A).
AgfaPhoto - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 716C, Canon 716M, Canon 716Y, HP 125A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF373AM) - für Canon i-SENSYS LBP5050, MF8030, MF8040, MF8050, MF8080; HP Color LaserJet CM1312, CP1217
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 716C, Canon 716M, Canon 716Y, HP 125A, HP CB541A, HP CB542A, HP CB543A, HP CF373AM
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 19798, Nordic Ecolabel
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1400 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP5050, LBP5050N, MF8030CN, MF8040Cn, MF8050CN, MF8080Cw ¦ HP Color LaserJet CM1312 MFP, CP1215, CP1217, CP1515n, CP1518ni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.