| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7201601 Herst.-Nr.: 85322 EAN/GTIN: 4043619853229 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DVI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen. Delock - Externer Videoadapter - USB-C - DVI - Schwarz - retail Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Externer Videoadapter | | Besonderheiten | Stromversorgung über USB, vergoldete Anschlüsse, HDCP | | Max Auflösung | 3840 x 2160 bei 30 Hz | | Bustyp | USB-C | | Schnittstellendetails | DVI-D (Single-Link) ¦ USB-C (Stecker) | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 3 cm | | Zubehör im Lieferumfang | Ferritkern | | Kennzeichnung | Plug and Play | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x, Apple macOS 10.12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Externe Grafikkarte, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DVI Adapter, delock usb kabel usb c, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| | |
| |